Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
7-pin socket 12 V with cut-off contact for rear fog light
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Nebelschlussleuchte wird am Zugfahrzeug abgeschaltet, sobald ein Anhänger angeschlossen ist
7-poliges System:
- Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten
- Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand
- Betriebstemperatur: -25°C bis +75°C
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO1724
- Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung)
Anbau am Zugfahrzeug
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!