Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
7-pin connector 24 V with additional strain relief

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

7-pin connector 24 V with additional strain relief

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 1185 bzw. ISO 3731

  • Kontakt Nr. 1/31 als Hülse oder Stift verhindert, dass die Ausführungen N und S verwechselt werden.

  • Tüllen sind für Kabel ab Durchmesser 9,5 mm² geeignet

  • Stromstärke max.: 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung), 16 A (bei 1,5 mm2-Leitung)