Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
7-pin connector 12 V

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

7-pin connector 12 V

Threaded connection with rubber seal provides protection against splash water and dirt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verschraubung ist für Kabel mit Durchmesser 9,2 mm bis 11,5 mm geeignet



Aluminium-Ausführung mit Zugentlastung



7-poliges System:


  • Durch die Aussparung am Deckel wird der Stecker in der Dose gehalten

  • Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand

  • Betriebstemperatur: -25°C bis +75°C

  • Kennzeichnung der Kontakte nach ISO1724

  • Stromstärke: Max. 25 A (bei 2,5 mm2-Leitung)