Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
7-pin connector 12 V
Threaded connection with rubber seal provides protection against splash water and dirt
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závitová přípojka je vhodná pro kabely o průměru 9,2 mm až 11,5 mm
Hliníková verze s odlehčením v tahu kabelu
7kolíkový systém:
- Výstupek v krytu drží zástrčku v zásuvce
- Šroubové kontakty odolné vůči vyšším tažným zatížením
- Provozní teplota: -25°C až +75°C
- Označení kontaktů splňuje normu ISO1724
- Jmenovitý proud: Max. 25 A (s vodičem 2,5 mm 2)
Namontováno na přívěsu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!