Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
3M™ VHB™ high-performance adhesive tape 5952

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3M™ VHB™ high-performance adhesive tape 5952

Double-sided adhesive tape made of closed-cell acrylate adhesive with very high adaptability to the surface to be bonded. Bonds entire surfaces without clamping, regardless of whether they are smooth or textured.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Schnelles und einfaches Verkleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit

  • Haftet auf verschiedenste Materialien, darunter Pulverbeschichtungen und raue/unebene Oberflächen

  • Hohe Soforthaftung, dadurch wird der Produktionsprozess vereinfacht, da Bauteile direkt nach der Montage weiterverarbeitet werden können

  • Sehr hohe Anpassungsfähigkeit (exzellente Spannungsrelaxation, gleicht leichte Oberflächenrauigkeiten aus)

  • Sehr gute Witterungs-, UV- und Lösemittelbeständigkeit

  • Vibrationsdämpfend

  • Exzellente Dichtfunktion

  • Spannungsfreie Verklebung von unterschiedlichen Materialien, absorbiert Kräfte

  • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien

  • Nahezu unsichtbare Befestigung sorgt für glatte Oberflächen

  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet