Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3D snap-on coupling and adjustment adapter Dynapro slide
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Intergrierte werkzeuglose 3-dimensionale Verstellmöglichkeit
- Einsetzbar ab lichte Weite Korpus 224 mm
- Hohe Stabilität: Einsetzbar für Dynapro bis Traglast 70 kg
Befestigung Rastkupplung und Verstelladapter mit Assy-Schrauben ∅ 3,5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!