Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
3D snap-on coupling and adjustment adapter Dynapro slide
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Bez použití nářadí, integrované trojrozměrné nastavení
- Možnost použití pro výšku základny od 224 mm
- Vysoká stabilita: Lze použít se systémem Dynapro do maximálního zatížení 70 kg
K montáží nastavovací spojky a stavitelného adaptéru se používají vruty ASSY ∅ 3,5 mm.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!