Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Provozní teplota: –40°C až +85°C
- Jmenovitý proud, max.: 25 A (s vodičem 2,5 mm2), 16 A (s vodičem 1,5 mm2)
- Šroubované kontakty odolávají větším tahovým zatížením
- Vybrání v krytu drží konektor v zásuvce
- S dodatečným odlehčením tahového zatížení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!