Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
3D hinge ∅ 20 mm
Can be adjusted in three directions without dismounting, wedging or opening the door leaf
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- K nastavení závěsu je vyžadován pouze jeden nástroj (šestihran AF 5)
Aby bylo možné plně využít nastavení výšky, měla by být použita 6mm horní spára.
Na měkké a lehké dřevo, jako jsou jedle, borovice, smrk atd., doporučujeme použít vrták o průměru 8,3 mm.
| Doporučená nosnost pro výšku dveří přibližně 2 m | ||
| Šířka dveří v mm | s 2 popruhy | se 3 popruhy | 
| až 800 | 90 kg | 150 kg | 
| až 1000 | 75 kg | 125 kg | 
| až 1200 | 60 kg | 100 kg | 
 
 
 
 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!