Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Extendable 3/8-inch swivel-head ratchet
Extendable up to 373 mm via locking sleeve with latch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Norm: DIN 3122, ISO 3315
Optimale Kraftübertragung
Ausziehbarer Teleskopgriff bis max. 373 mm
Komfortables Arbeiten
- Schnellauswurf mit Sicherheitsverriegelung
- Flexibler, drehbarer Ratschenkopf mit Feststellung. 72 Zähne mit einem Drehwinkel von 5°.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!