Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Extendable 3/8-inch swivel-head ratchet
Extendable up to 373 mm via locking sleeve with latch
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Norma: DIN 3122, ISO 3315
Optimální přenos síly
Výsuvnou rukojeť lze prodloužit až na 373 mm
Příjemná práce
- Rychlé uvolnění pomocí bezpečnostního zámku
- Ohebná otočná ráčnová hlava s aretací. 72 zubů s obloukovým otáčením o 5°
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!