Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
3/8 INCH SOCKET WRENCH INSERT METRIC, HEXAGON (HX), SHORT
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Chrom-vanadová ocel
Vzhledem ke zvýšenému točivému momentu potřebnému pro utažení/uvolnění šroubů a matic s velkým průměrem je nutná velmi odolná ocel. Chrom-vanadová slitina (směs dvou či více kovů) zvyšuje odolnost proti korozi a poskytuje dodatečnou pevnost a tvrdost v náročných operacích.
Široké, dobře viditelné označení
Umožňuje rychlou identifikaci pro snazší výběr správného nástrčného klíče – velmi praktické například při práci pod vozidlem se špatným osvětlením.
Drážka s kuličkovou západkou
Bezpečně a spolehlivě drží nástrčný klíč na čtyřhranu ráčny, aby nedošlo k jeho vypadnutí.
Pevný úchop
Vroubkovaná textura kolem pouzdra s matně texturovanou chromovanou destičkou umožňuje pevný úchop při manipulaci i s mastnýma nebo mokrýma rukama.
Přesné provedení
Nízký profil nástrčného klíče umožňuje rychlé vedení, správné uchopení a přenos točivého momentu na plošky hlavy šroubu namísto jejích hran. Podporuje práci s opotřebovanými šrouby s oblými rohy a snižuje prokluz na zmrazených šroubech.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!