Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable
Extendable up to max. 365 mm via locking sleeve with latch
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Hlava: 72 zubů, úhel otáčení 5°
- Provedení: chromované
- Hlava: Kloub otočný o 180°
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!