Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 1
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 2
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 3
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 4
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 5
3/8-inch jointed-head ratchet, extendable - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3/8-inch jointed-head ratchet, extendable

Extendable to max. 373 mm using locking sleeve with locking device

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Norm: DIN 3122, ISO 3315



Optimale Kraftübertragung


Ausziehbarer Teleskopgriff bis max. 373 mm



Komfortables Arbeiten


  • Schnellauswurf mit Sicherheitsverriegelung

  • Flexibler, drehbarer Ratschenkopf mit Feststellung. 72 Zähne mit einem Drehwinkel von 5°.