Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SHARK TWIST 2C multi-purpose anchor
The simple, innovative multi-purpose anchor combines flexibility and ease of installation with an eight-way knot
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
 
					 
					 
					 
					Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jedna kotva. Osm uzlů.
- Možnost zasunutí do roviny prstem bez nutnosti použít kladivo
- Snadno se zašroubuje, což umožňuje rychlou montáž
Pro univerzální použití
- Pro upevňování součástí v kombinaci s vrutem do dřeva s metrickým závitem
- Jednotlivé velikosti kotvy lze kombinovat s několika průměry šroubu
Vysoká úroveň bezpečnosti
- Osm uzlů s extrémně velkou kontaktní plochou zajišťuje pevnou fixaci
- Vysoké hodnoty zatížení hmoždinky v redundantním nekonstrukčním systému v betonu a zdivu v kombinaci se šroubem ASSY-D se schválením ETA pro větší bezpečnost
- Nízký montážní utahovací moment a velké přetažení
- Ochrana proti protáčení, zabraňuje přetáčení kotvy ve vrtaném otvoru
Odolnost a trvanlivost
- Odolná vůči korozi, povětrnostním vlivům a stárnutí
- Odolná vůči UV záření po dobu až šesti týdnů
Široké možnosti upevnění
- Ideální pro montáž lehkých až středních zátěží
- V kombinaci se šrouby z nerezové oceli lze použít ve venkovních prostorách i ve vlhkých místnostech
Další výhoda
- Díky speciální plastové konstrukci hmoždinky SHARK TWIST lze bez problémů přišroubovat i matice a šrouby s metrickými závity, například závitové armatury nebo tyče pro zavěšené předměty v potrubních instalacích nebo metrické šrouby
ETA-22/0877
Pro montáž doporučujeme použít šroub ASSY-D.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Univerzální plastová hmoždinka
- Do betonu, plného zdiva, plných vápenopískových cihel, svisle děrovaných cihel, dutých vápenopískových cihel, autoklávovaného pórobetonu, sádrokartonu a dřevovláknitých desek
- Vhodné pro upevnění lehkých až středně těžkých břemen, jako jsou záclonové kolejnice, nástěnné police, lehké závěsné skříně, obrazové rámy, zrcadla, lampy, kabelovody, kabelové svorky, elektrické spínače, umyvadla, věšáky na ručníky, informační cedule a detektory pohybu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!