Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
2-component adhesive AL-1
Low-emission adhesive for bonding angle brackets in aluminium windows, doors and façade construction
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Standfeste Einstellung
Durch die thixotrope Einstellung des Klebstoffes ist ein Abtropfen ausgeschlossen
Überlackier- und pulverbeschichtbar
- Der Klebstoff ist im ausgehärteten Zustand mit vielen Farbsystemen überlackierbar
- Nachträglich pulverbeschichtbar (max. 30 Minuten / +230 °C)
Einfache Verarbeitung
- Die Kartuschen werden mit der Handdruck- sowie Druckluftpistole und aufgeschraubtem Statikmischrohr homogen gemischt sowie sauber und wirtschaftlich entleert. Ein Mischen von Hand entfällt
- Die optimierten Kolben der Kartusche gewährleisten eine gleichmäßige und sichere Dosierung
- Die integrierte Verschlusseinkerbung ermöglicht ein einfaches und präzises Aufschneiden der Kartusche, ohne aufwändigen Verschlussstopfen und Schraubkappe
Kurzes Statikmischrohr abgestimmt auf die Kartusche
- Schnelles Dosieren
- Reduzierung des Klebstoffverbrauchs, da weniger Restmenge im Statikmischer verbleibt
Hohe Schlag- und Stoßfestigkeit der Kartusche
Für mehr Gebrauchssicherheit
Hohe Temperatur- und Witterungsbeständigkeit
Lösungsmittel- und silikonfrei
- Bei Verklebungen von Aluminium, Kupfer, Messing: nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen; diese Materialien lassen sich nicht dauerhaft alterungsbeständig ohne entsprechende Vorbehandlung der Klebeflächen kleben.
- Polyolefine (u. a. PE, PP) lassen sich ohne Vorbehandlung z. B. Plasma- oder Corona-Verfahren nicht kleben. Bei Verklebung auf PS-hart-Oberflächen wird grundsätzlich ein Primern empfohlen.
- Pulverbeschichtungen mit PTFE-Anteilen lassen sich ohne Vorbehandlung (wie z.B. Plasmaverfahren) nicht zuverlässig kleben.
- Verzinkte Bleche sind grundsätzlich vor dauerhaft einwirkender Feuchtigkeit zu schützen. "Weißrostbildung", hier muss bei Verklebungen ausgeschlossen sein, dass auftretende Feuchtigkeit an die Klebefläche kommt!
- Der Klebstoff verändert sich durch Sonnenbestrahlung in der Farbe, nicht in der Festigkeit!
- Bei Pulverbeschichtung muss der Transport der Elemente während der Temperaturbelastung im Wärmeofen so erfolgen, dass keine mechanische Belastung auf die Klebstofffuge wirkt. 2-Komponenten Klebstoff AL-1 wurde 30min bei einer Temperatur von +230°C geprüft. Bei dieser maximal zulässigen Beanspruchung erweichen die Klebstoffe stark und haben zum Zeitpunkt der Wärmebelastung keine Eigenfestigkeit. Die ursprünglichen Festigkeiten und Elastizitäten der ge¬nannten Klebstoffsysteme stellen sich nach Abkühlung der Elemente ohne nennenswerte Verluste wieder ein.
- Bei Verklebungen unterschiedlicher Materialien (Dehnungsverhalten) muss bezüglich des Langzeitverhaltens die Klebefugendimensionierung angepasst sein.
- Bei Massivholz-/Massivholzverleimungen sollte der Klebstoff vorzugsweise auf beide Klebeflächen aufgetragen werden. Der Pressdruck möglichst ≥1 N/mm² sein.
- Bei Massivholzverleimungen im Außenbereich müssen, je nach Holzart, Bewitterungsintensität, Oberflächenschutz und Leimfugengeometrie, für einen optimalen dauerhaften Verbund entsprechende Versuche durchgeführt werden.
- Bei zu erwartendem dauerhaften Feuchtigkeitseinfluss müssen die Klebefugen/Klebeflächen zusätzlich mit "geeigneten Dichtungsmassen" abgedichtet/geschützt werden!
Der Klebstoff eignet sich zur konstruktiven Verklebung von Alu-Eckwinkeln in eloxierte sowie pulverbeschichtete Blend- und Flügelrahmen-Profile im Alu-Fenster, -Türen und -Fassadenbau.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Statikmischrohr auf die geöffnete Klebstoffkartusche schrauben und die Kartusche in die Dosierpistole eingelegt. Die ersten 20g gemischter Klebstoff verwerfen. Klebstoff in das Profil oder auf die Klebfläche aufgetragen und die Teile fügen. Anschließend bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit die Fügeteile fixieren bzw. pressen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!