Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
2-component adhesive AL-1
Low-emission adhesive for bonding angle brackets in aluminium windows, doors and façade construction
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Trvanlivá aplikace
Díky tixotropnímu složení lepidla nehrozí odkapávání
Lze přetírat a práškově lakovat
- Lepidlo lze přetřít mnoha nátěrovými systémy, jakmile je vytvrzeno
- Lze následně práškově lakovat (30 minut / +230 °C)
Snadné použití
- Díky ručnímu přítlaku a pneumatické pistoli v kombinaci se šroubovací statickou směšovací tryskou dochází k rovnoměrnému, čistému a úspornému mísení obsahu kartuší. Není nutné míchat ručně
- Optimalizované písty v kartuších zaručují rovnoměrné a spolehlivé dávkování
- Integrovaná těsnicí drážka umožňuje snadné a přesné seříznutí kartuše bez složitých zátek a šroubovacích uzávěrů
Krátká statická směšovací tryska je přizpůsobena kartuši
- Rychlé dávkování
- Nižší spotřeba lepidla díky tomu, že ve směšovací špičce zůstává méně zbytků
Kartuše je vysoce odolná proti nárazům a otřesům
Pro vyšší spolehlivost
Vysoká odolnost proti teplu a povětrnostním vlivům
Bez obsahu rozpouštědel a silikonu
- Pro lepené spoje hliníku, mědi, mosazi: pouze na chemicky předem ošetřených nebo natíraných površích: tyto materiály nelze trvale lepit tak, aby odolaly času, jestliže nebudou lepené povrchy nejprve vhodně ošetřeny.
- Nepřilne k polyolefinům (včetně PE, PP) bez předúpravy, např. plazmového nebo koronového ošetření. Při lepení k tvrdým povrchům z PS se vždy doporučuje provést napuštění.
- Práškové nátěry se složkami PTFE nelze spolehlivě lepit bez předběžné úpravy (např. zpracování plazmou).
- Pozinkované plechy by měly být vždy chráněny proti trvalému vlivu vlhkosti. Aby se zabránilo vzniku „bílé rzi“, je třeba zabránit případné vlhkosti v kontaktu s lepenou plochou!
- Sluneční světlo lepidlo odbarvuje, ale neovlivňuje jeho pevnost!
- V případě práškového lakování musí být prvky přepravovány v tepelné peci tak, aby při teplotním zatížení nepůsobilo na lepený spoj žádné mechanické namáhání. Dvousložkové lepidlo AL-1 bylo testováno po dobu 30 minut při teplotě +230 °C. Při tomto maximálním přípustném zatížení lepidlo velmi změkne a nemá v době tepelného zatížení požadovanou pevnost. Původní pevnost a pružnost uvedených lepicích systémů se obnoví po ochlazení prvků bez výrazných ztrát vlastností.
- Při lepení různých materiálů (s různými vlastnostmi roztahování) musí být rozměry mezery lepení přizpůsobeny dlouhodobému chování.
- Při lepení masivního dřeva na masivní dřevo je třeba lepidlo aplikovat na oba povrchy, pokud je to možné, a přítlačná síla by měla být ≥1 N/mm².
- Při lepení masivního dřeva ve venkovních aplikacích by měly být provedeny vhodné zkoušky, aby se určilo optimální trvalé lepení podle typu dřeva, intenzity počasí, ochrany povrchu a geometrie mezery lepení.
- Pokud se očekává, že bude dlouhodobě působit vlhkost, musí být lepené mezery či lepené povrchy utěsněny/chráněny také vhodným těsnicím prostředkem!
Lepidlo je vhodné pro lepení hliníkových úhelníků eloxovaných a práškově lakovaných okenních rámů a profilů okenních křídel při montáži oken, dveří a fasádových konstrukcí.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Připevněte statickou směšovací trubici k otevřené kartuši s lepidlem a vložte kartuši do příslušné dávkovací pistole. Prvních 20 g smíseného lepidla zlikvidujte. Naneste lepidlo na profil nebo lepený povrch a spojte díly k sobě. Zafixujte lepené díly a/nebo je přitiskněte na výsledné místo, dokud nedosáhne lepidlo funkční pevnosti.
Další informace naleznete v technických údajích.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!