Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
2-component soft solder replacement
High-strength epoxy resin-based 2C bodywork filler compound suitable for cold application as a lead-free alternative to hot soldering with tin.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Alternativa k horkému pájení
Není vyžadován otevřený plamen
Úspora času
Bez demontáže airbagů, plastových dílů, textilií, nádrže atd.
Žádné poškození lakovaných povrchů, těsnění dutin a těsnění spár
- Dobrá přilnavost k hliníku, železu a oceli
- Lze přetírat
- Broušení s nízkým obsahem prachu
- Optimální pevnost v ohybu
- Odolnost vůči benzínu, naftě a zředěným kyselinám
- Bez smršťování
- Neobsahuje olovo
Doporučená teplota zpracování 15–30 °C. Vhodné pro použití s jakoukoli běžně dostupnou kartušovou pistolí o objemu 310 ml (mechanickou/elektrickou/pneumatickou) vzhledem k vysoké viskozitě doporučujeme používat akumulátorové nebo pneumatické aplikační pistole.
Pro práci na kovových površích karoserie, zejména pro modelování a retušování míst oprav.
Důkladně očistěte a obruste ošetřovanou oblast. Odstraňte všechny staré neošetřené vrstvy lakového nátěru a základního nátěru. Před použití stlačte kartuši tak, aby byly obě složky vytlačovány rovnoměrně. Nasaďte směšovací nástavec a prvních 3 cm housenky odstraňte. Materiál smíchaný ve správném poměru má jednotnou šedou barvu a je krémový a lesklý. Začněte nanášet dvousložkový epoxidový přípravek pro pájení a rozetřete jej špachtlí počínaje na poškozeném místě. Brousit lze s minimální prašností po 2,5 hodinách při 23 °C (nebo cca po 20 minutách při 45 °C).
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!