Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
1C well foam combi
1C well foam combi - 1
1C well foam combi - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1C well foam combi

1-component special foam with safety combination valve for bonding and sealing components in civil engineering applications

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kombiventiltechnologie (2 in 1)


  • Als Pistolen- und Adapterschaum einsetzbar

  • Keine Standzeiten bei evtl. Ausfall der Schaumpistole


Ersetzt arbeits- und zeitintensives Aufmörteln


Einfache Applikation, dadurch zeit- und kostensparende Verarbeitung. Handlich und praktisch in der Anwendung.



Wasserdichtes Verbinden


  • Geprüft wasserdicht bis 0,5 bar, geprüft vom MFPA Leipzig (Prüfber. Nr. PB2.4/06-492-2)

  • Schäumt auf und dringt dadurch in kleinste Toleranzen dichtend ein


Durch hohe Widerstandsfähigkeit vielseitig einsetzbar


  • Beständig gegen:

Benzin, Öl, Wasser


Kommunale Abwässer


Fäkalien


Bauübliche Chemikalienbelastung


Alle normalerweise im Erdreich vorkommenden Bakterien und Säuren



Umweltschonend


Das Treibmittel ist frei von FKW, HFKW. Entspricht den Vorgaben der EG 842/2006.

Hinweis

Kühl und trocken lagern. Dose aufrecht lagern um einen Ventilschaden auszuschließen. Bei der Verarbeitung Handschuhe tragen, da der frische Schaum stark klebt. Dekorative Untergründe vor Verschmutzung schützen; angrenzende Flächen mit Klebeband / Folie abdecken. Weitere Hinweise zur Handhabung und Sicherheit entnehmen Sie bitte dem EGSicherheitsdatenblatt. Nicht mit Restmüll entsorgen. Dose wird über das PDR-System abgeholt und wiederverwendet.

Anwendungsgebiet