Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Engine sealant
Replacement for solid seals around the engine, on pressure tanks as well as on screw connections.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Temperaturbeständigkeit
Dichtet auch bei Temperaturbelastung bis 280 °C zuverlässig ab.
Druckfest bis ca. 700 bar
Auch für Hochdruckleitungen und Druckkessel geeignet.
Sehr gute Haftung
Dichtet außer Metallen auch Glas- und Keramikoberflächen dauerhaft und sicher ab.
Gute Anpassungsfähigkeit
- Auch für unebene Dichtflächen geeignet
- Eine hundertprozentige Abdichtung wird erreicht
Dauerelastisch
Verhindert ein Lösen z.B. durch Vibrationen und Stoßbelastungen
Schützt vor Korrosion
Durch komplettes Ausfüllen der Zwischenräume.
Silikon- und lösungsmittelfrei
DOS-System:
- Praxisgerechte Einhandbedienung durch den praktischen Drehverschluss
Sie haben immer eine Hand frei zum Greifen.
- Stufenlos verstellbares Dosiersystem
Ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren.
- Kein Restmaterial im Dosierhals
Kostenoptimierung durch fast restlose Entleerung
Nicht als Zylinderkopfdichtung geeignet. Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung angegriffen werden: Polyvinyl, ABS, SAN, Polysuflon, PVC, Polycarbonat, Polystyrol und lackierte Flächen.
Die Dichtmasse auf Epoxid-Harzbasis kann für alle Arten von Metall, Keramik und Glas verwendet werden. Die hochtemperaturbeständige, dauerelastische Dichtmasse eignet sich besonders für alle planen und gerieften Motordichtungsflächen, Flanschverbindungen, Druckkessel, Kompressoren sowie alle Schraubverbindungen.
Fahrzeugindustrie:
Kurbelwellenlager, Kurbelgehäuse, Kupplungen, Pumpen und Steuerzylinder von Servoanlagen, hydraulische Steuerung automatischer Getriebe, Differential- und Getriebegehäuse, Ventildeckel, etc.
Maschinenbau:
Pumpen aller Art, Turbinen-, Kompressoren, Generatoren- und Getriebegehäuse, Hydraulikanlagen, etc.
Elektroindustrie:
Schalter, Schaltergeräte, Motorengehäuse, etc.
Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Bei vorgewärmten Oberflächen können die Teile sofort zusammengeführt werden. Bei einem Auftragen bei Raumtemperatur die Teile erst nach 5-10 Minuten zusammenfügen.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!