Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Engine sealant
Engine sealant - 1
Engine sealant - 2
Engine sealant - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Engine sealant

Replacement for solid seals around the engine, on pressure tanks as well as on screw connections.

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Vysoká tepelná stabilita


Spolehlivé také jako těsnění při teplotách do 280 °C.



Odolné proti stlačení až přibližně do 700 barů


Vhodné také pro vysokotlaká vedení a tlakové nádoby.



Vynikající přilnavost


Zajišťuje trvalé a bezpečné utěsnění s výjimkou kovů a skleněných a keramických povrchů.



Dobrá adaptabilita


  • Vhodné rovněž pro nerovné těsnicí povrchy

  • Dosahuje úplného utěsnění


Trvale elastická


Zabraňuje oddělení např. působením vibrací či rázovým zatížením



Chrání proti korozi


Zcela vyplní mezery.



Neobsahuje silikon ani rozpouštědla



Systém DOS:


  • Praktické použití jednou rukou díky důmyslnému otočnému zámku

Jedna ruka zůstává vždy volná.


  • Plynule nastavitelný dávkovací systém

Dávkování je možné přizpůsobit konkrétní aplikaci – udržení spotřeby a nákladů na minimu!


  • Žádné zbytky materiálu v dávkovacím hrdle!

Optimalizace nákladů díky vyprazdňování prakticky beze zbytku!

Upozornění

Není vhodné pro těsnění hlav válců. Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: polyvinyl, ABS, SAN, polysulfon, PVC, polykarbonát, polystyren a lakované povrchy.

Účel použití