Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
13-pin socket 12V with cut-off contact for rear fog light
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lieferung inklusive Gummiuntersatz
13-poliges System
- Bajonettverschluss-System
- Betriebstemperatur: –40°C bis +85°C
- Stromstärke: max. 25 A (bei 2,5 mm²-Leitung)
- Kennzeichnung der Kontakte nach ISO 11446
- Schraubkontakte halten größeren Zugbelastungen stand
Anbau am Zugfahrzeug
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!