Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
13-pin socket 12V with cut-off contact for rear fog light
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dodávka obsahuje pryžovou základnu
Systém se 13 kolíky
- Se systémem bajonetového konektoru
- Provozní teplota: -40 °C až +85 °C
- Jmenovitý proud: max. 25 A (s vodičem 2,5 mm²)
- Označení kontaktů splňuje normu ISO 11446
- Šroubové kontakty odolné vůči vyšším tažným zatížením
Namontováno na tažném vozidle
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!