Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závitový spoj s pryžovým těsněním
Poskytuje ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Závitová přípojka je vhodná pro kabely o průměru 9,0 mm až 11,5 mm
S bajonetovým konektorem
Označení kontaktů splňuje normu ISO 11446
Šroubové kontakty odolné vůči vyšším tažným zatížením
Provozní teplota: -40 °C až +85 °C
Jmenovitý proud: max. 25 A (s vodičem 2,5 mm²)
Namontováno na přívěsu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!