Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Dynamometric screwdriver 1/4 inch
Screwdriver with torque, 1/4 inch mount, 1/4 inch drive and clockwise tightening
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Přesnost spouštění +/- 6 % tolerance od nastavené hodnoty měřítka
- Rychlé a snadné nastavení momentu: Jednoduše posuňte pouzdro zpět a otočte rukojeť
- Ergonomicky tvarované držadlo s měkkými částmi dobře sedí v ruce
- 1/4" čtvercová nástrčka na konci rukojeti pro použití s nástavcem, např. T-rukojetí
- Vyhovuje normě DIN EN ISO 6789-1, typ II, třída D
- S kalibračním certifikátem a návodem k obsluze
- Dodáváno v plastovém boxu
- Přesné nástroje, jako jsou momentové klíče, musí být pravidelně kontrolovány pomocí vhodného měřicího zařízení a v případě potřeby znovu seřízeny
- Doporučujeme pravidelnou kalibraci každých 12 měsíců nebo po 5 000 utahovacích operacích od prvního použití momentového klíče
Momentový klíč Lenton je ideální pro profesionální montáž systémů kontroly tlaku v pneumatikách a senzorů, stejně jako šroubových spojů v automobilovém průmyslu, modelářství, na kolech a motorkách, ve spínacích skříňkách, elektronických zařízeních, pro průmyslové montážní práce a vyměnitelné břitové destičky.
Po použití uvolněte pružinu a nastavte na nejnižší hodnotu
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!