Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
¼ INCH SOCKET WRENCH INSERT FOR EXTERNAL TX SCREWS, SHORT
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Chrom-vanadová ocel
Vzhledem ke zvýšenému točivému momentu potřebnému pro utažení/uvolnění šroubů a matic s velkým průměrem je nutná velmi odolná ocel. Chrom-vanadová slitina (směs dvou či více kovů) zvyšuje odolnost proti korozi a poskytuje dodatečnou pevnost a tvrdost v náročných operacích.
Široké, dobře viditelné označení
Umožňuje rychlou identifikaci pro snazší výběr správného nástrčného klíče – velmi praktické například při práci pod vozidlem se špatným osvětlením.
Drážka s kuličkovou západkou
Bezpečně a spolehlivě drží nástrčný klíč na čtyřhranu ráčny, aby nedošlo k jeho vypadnutí.
Pevný úchop
Vroubkovaná textura kolem pouzdra s matně texturovanou chromovanou destičkou umožňuje pevný úchop při manipulaci i s mastnýma nebo mokrýma rukama.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!