Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
1/4 INCH SOCKET WRENCH INSERT FOR PHILLIPS (PH) SCREWS, SHORT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/4 INCH SOCKET WRENCH INSERT FOR PHILLIPS (PH) SCREWS, SHORT

Crafted for high torque applications. The usage of Phillips tips allows universal assembly and maintenance applications in the automotive, industrial and woodworking fields.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Chrom-Vanadium-Stahl


Das übliche höhere Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Breite, sichtbare Markierungen


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für die mühelose Auswahl des Steckschlüsseleinsatzes - ein großer Vorteil, wenn Sie beispielsweise bei schwachem Licht unter einem Pkw arbeiten.



Nut für Kugelrastung


Sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.



Fester Halt


Das gerändelte Muster des Steckschlüsseleinsatzes sorgt zusammen mit der matten, verchromten Struktur für außergewöhnlichen Halt, selbst mit fettigen oder nassen Händen.