Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
1/4 inch ball-head ratchet 3 in 1
Can be used like a conventional ratchet, as a screwdriver or as a T-handle
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Multifunkční ráčna s kulovou hlavou s variabilní rukojetí
- Výstup: 6,3 – vnější čtyřhran 1/4"
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Hlava: 72 zubů, úhel otáčení 5°, kloub otočný o 270°
- Rukojeť: 2K rovná rukojeť nebo jako T-rukojeť nastavitelná v úhlu 90°
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!