Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
1/2 INCH SOCKET, BI-HEXAGONAL (12 POINT), SHORT

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 INCH SOCKET, BI-HEXAGONAL (12 POINT), SHORT

Crafted for low torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Chrom-Vanadium-Stahl


Das übliche Drehmoment, das zum Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern mit großen Durchmessern erforderlich ist, erfordert sehr widerstandsfähigen Stahl. Die Chrom-Vanadium-Legierung (eine Mischung aus zwei oder mehr Metallen) erhöht die Rostbeständigkeit und bietet zusätzliche Festigkeit und Härte bei harten Einsätzen.



Vielseitig einsetzbar


Kann für Schraubenköpfe sowohl mit metrischen (mm) als auch mit Zollmaßen verwendet werden.



Breite, sichtbare Markierungen


Ermöglichen eine schnelle Identifizierung für die mühelose Auswahl des Steckschlüsseleinsatzes - ein großer Vorteil, wenn Sie beispielsweise bei schwachem Licht unter einem Pkw arbeiten.



Nut für Kugelrastung


Sorgt für sicheren und zuverlässigen Halt des Steckschlüssels auf dem Vierkant der Knarre und verhindert ein Abrutschen.



Fester Halt


Das gerändelte Muster des Steckschlüsseleinsatzes sorgt zusammen mit der matten, verchromten Struktur für außergewöhnlichen Halt, selbst mit fettigen oder nassen Händen.



Präzise Konstruktion


Dank des geringen Spiels im Steckschlüsselantrieb kann er schnell geführt werden, um das Drehmoment flach auf die Verbindungselemente und nicht auf ihre Kanten auszuüben. Die Konstruktion unterstützt auch das Drehen von verschlissenen Schrauben mit abgerundeten Kanten und reduziert das Abrutschen von gefrorenen Verbindungselementen.

Hinweis
  • NICHT EMPFOHLEN FÜR ARBEITEN MIT MITTLEREM BIS HOHEM DREHMOMENT; DAFÜR STATTDESSEN 6-PUNKT-STECKSCHLÜSSEL (SECHSKANT) ODER -KRAFTSTECKSCHLÜSSEL VERWENDEN.

  • Niemals Doppelsechskant-Steckschlüssel zusammen mit pneumatischen oder elektrischen Schlagschraubern verwenden.

  • Immer die richtige Größe verwenden, damit es nicht zum Abrutschen, zu Verformungen oder Beschädigungen der Steckschlüsseleinsätze oder der Verbindungselemente/Schrauben kommt.