Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Workshop trolley, light duty
Rolling Tool Cart for easy using in warehouse, repair shop, garage
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hergestellt aus haltbarem und robustem kaltgewalztem Stahl mit einer pulverbeschichteten, kratzfesten Oberfläche.
Der Werkzeugwagen wird mit sechs Schubladen geliefert, die jeweils 20 kg tragen können.
Jede Schublade ist mit 35-mm-Kugellagerführungen ausgestattet, die einfaches Öffnen und Schließen ermöglichen.
Die 4-Zoll-Laufrollen verfügen über 2 freilaufende und 2 feste Rollen mit Seitenbremse für eine schnelle und reibungslose Bewegung.
Der Werkzeugschrank ist mit einer internen Schließanlage ausgestattet und wird mit Schlüsseln zur Sicherung der zu schützenden und zu lagernden Werkzeuge geliefert.
Perfekt für Wartung und professionelle Umgebungen. Ideal für Garagen und Werkstätten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!