Prodlužovací měřicí kabely
Prodlužovací měřicí kabel
NÁHRADNÍ KABELY K MĚŘ. PŘÍSTROJI
Obj. č. 071553 820
EAN 4038898215073
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Produkty na ilustraci jsou osazeny bezpečnostní zástrčkou 4 mm s kontaktními lamelami a jsou dodávány v uzavíratelném blistrovém obalu pro ochranu proti prachu.
- Stohovatelné bezpečnostní zástrčky 4 mm na obou stranách.
- Kabely: vysoce ohebné silikonové kabely s dvojitou izolací, průřez 2,5 mm².
- Délka: 1,5 m.
- Jmenovitý proud/napětí: 32 A/1000 V CAT III.
- Obsah dodávky: jeden červený a jeden černý zkoušecí kabel
Datové listy(X)
| Průměr zástrčkového konektoru | 4 mm | 
| Průřez drátu | 2,5 mm² | 
| Délka | 1,5 m | 
| Max. jmenovitý proud | 32 A | 
| Max. jmenovité napětí | 1000 V/AC/DC | 
| Kategorie ochrany proti přepětí | CAT III/1000 V |