Prodlužovací kabel CEE
Prodlužovací kabel H07RN-F CEE
Obj. č. 0969540325
EAN 4065746332989
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Se speciálním štítkem odolným proti poškrábání a benzínu na spojce (délka, průřez, typ atd.) pro snadnou identifikaci i při častém používání
- Barva kabelu: černá
- Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
| Typ kabelu | H07RN-F5G4mm² | 
| Délka kabelu | 25 m | 
| S přepínačem fáze | Ne | 
| Jmenovitý proud | 32 A | 
| Max. proud | 30 A | 
| Jmenovité napětí | 400 V/AC | 
| Stupeň krytí | IP 44 | 
| Min./max. teplotní podmínky | -25 až 40 °C | 
| Zástrčkový konektor | 1 zástrčka CEE 3P+N+E, 32A | 
| Typ zásuvky | 1 zástrčka CEE 3P+N+E, 32A |