Prodl. kabel, uzem. kontakt 3násobný H07RN-F3G2.5
Prodl. kabel, uzem. kontakt 3násobný H07RN-F3G2.5
PRODLUŽOVACÍ KABEL
Obj. č. 0969312103
EAN 4052712554742
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Typ kabelu | H07RN-F3G2,5 mm² | 
| Délka kabelu | 25 m | 
| Jmenovitý proud | 16 A | 
| Jmenovité napětí | 250 V/AC | 
| Stupeň krytí | IP 44 | 
| Kabelová přípojka | Zástrčka sochranným kontaktem | 
| Kabelový vývod | Trojnásobná pryžová spojka s krytem | 
| Typ zástrčky | F | 
| Min./max. teplotní podmínky | -25 až 40 °C |