Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pro 6 akkumulátortöltő készülék

Akkumulátortöltő készülék, Pro6
AKKUTÖLTŐ-AA/AAA-PRO6

Cikksz. 0827415

EAN 4065746482448

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pro 6 akkumulátortöltő készülék

Cikksz. 0827415
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
4 db előre feltöltött AA és 4 db előre feltöltött AAA NiMH akkumulátorral

Gyors feltöltés kíméletes előtöltéssel


  • A töltőkészülék gyorsan és szabályozott módon, 800 mA-ig tölti fel az akkumulátorokat

  • A gyenge vagy mélykisütött akkumulátor töltése szükség esetén alacsonyabb árammal előtölthető

  • Az akkumulátorokat a töltési impulzusok teljesen feltöltött állapotban tartják a készülékben

  • A teljesen automatikus hét fokozatú töltés maximalizálja az akkumulátorok élettartamát és teljesítményét


Kapacitásgyorsteszt és akkumulátorelemzés


  • Közvetlenül az akku behelyezése után a kapacitásgyorsteszt megállapítja az akkumulátor maradék töltöttségét, és a 3 színű LED-es panelen 5 mp-ig mutatja az eredményt

  • Az akkumulátor tulajdonságai elemzésre és kiértékelésre kerülnek annak megállapításához, hogy az akkumulátor még megbízhatóan használható vagy meghibásodott


IQ-lekapcsolás


  • Számos védelmi mechanizmus védi a behelyezett akkumulátorokat a túlmelegedéstől és a túltöltéstől


USB C típus


  • A töltőkészülékhez USB-C töltőkábel szükséges, amely a szállítási terjedelem része
Alkalmazási terület
Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Max. 4 db AA és AAA akkumulátor helyezhető el benne

Töltési helyek max. száma AAA elem esetén

4 darab

Töltési helyek max. száma AA elem esetén

4 darab

AAA elem töltőáram

400 mA

AA elem töltőáram

800 mA

Kijelző

LED

Kapacitás gyorsteszt

Igen

Egyedi nyílásfelügyelet

Igen

Automatikus frissítési funkció

Igen

Tölthető akkumulátor hiba felismerés

Igen

Hőmérséklet-felügyelet

Igen

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Terméktömeg (darabonként)

352,000 g

Szín

Fekete

Hosszúság x Szélesség x Magasság

96,7 x 71,9 x 29 mm

Tartalmaz: Pro 6 akkumulátortöltő készülék:
4 x
Feltöltött, nagy kapacitású NiMH akkumulátor Előre feltöltött

AKKU-NIMH-MICRO-AAA-ELŐTÖLT-1,2V-1100MAH

Leírás:
Micro AAA
35%-kal hosszabb működés, mint a hagyományos NiMH újratölthető akkumulátorok esetén
Mennyiség: 4 x
4 x
Feltöltött, nagy kapacitású NiMH akkumulátor Előre feltöltött

AKKU-NIMH-MIGNON-AA-ELŐTÖLT-1,2V-2850MAH

Leírás:
Mignon AA
35%-kal hosszabb működés, mint a hagyományos NiMH újratölthető akkumulátorok esetén
Mennyiség: 4 x
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk