Pro 5 többcélú töltőkészülék
Akkumulátortöltő készülék, Pro5
AKKUTÖLTŐ-PRO5-(240V AC/12V DC)
Cikksz. 08274005
EAN 4058794455304
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Minden szokásos USB eszközhöz, pl. okostelefonokhoz, mobiltelefonokhoz, MP3 lejátszókhoz
USB töltőfunkció 5V/1 000 mA értékeken
Intelligens és biztonságos
- Nyomon követi minden egyes akkumulátor töltöttségi állapotát (egyedi rekesz ellenőrzés)
- Az akkumulátor ápoló funkció révén megóvja az akkumulátorokat a többszörös túltöltés ellen
- Automatikusan csepptöltésre kapcsol
Kapacitás-, feszültség- és töltő/kisütő áram ellenőrzéséhez
Tesztfunkció
Regenerálja a régi akkumulátorokat
Ápoló funkció
Adatlapok(X)
1-4 NiMH/NiCd akkumulátorokhoz vagy akkutelepekhez (Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D), valamint 1 x 9 V-os NiMH/NiCd E-Block akkuhoz.
Töltési helyek max. száma AAA elem esetén | 4 darab |
Töltési helyek max. száma AA elem esetén | 4 darab |
AAA elem töltőáram | 450 mA |
AA elem töltőáram | 450 mA |
Kijelző | LCD |
Kapacitás gyorsteszt | Igen |
Egyedi nyílásfelügyelet | Igen |
Automatikus frissítési funkció | Igen |
Tölthető akkumulátor hiba felismerés | Igen |
Hőmérséklet-felügyelet | Igen |
IP érintésvédelemi osztály | IP 20 |
Terméktömeg (darabonként) | 520,000 g |
Szín | Fekete |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 170 x 140 x 55 mm |