Přítlačná deska pro napínací kotvu HTA
Napínací kotevní deska, HTA
Obj. č. 5392000105
EAN 4053479327334
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ocelový plech žárově zinkovaný po obou stranách (S355 MC + Fe Zn 12c) podle normy EN 10025-2:2004
- Použití podle užitné třídy 1 a 2 podle normy EN 1995:2013
Značka CE podle evropského technického certifikátu ETA-14/0274
| Upozornění: |
| Jako spojovací prvky se používají kotevní hřebíky Würth nebo šrouby ASSY 3.0 pro trámovou botku podle normy EN 14592 nebo ETA 11/0190. Uvedené nosnosti jsou platí pro měkké dřevo s charakteristickou hustotou ρk ≥ 350 kg/m³. Výpočtová hodnota nosnosti spojovacího prvku: FVM,Rd = kmod/gM = F1,Rk při gM = 1,3 Výpočtová hodnota nosnosti oceli napínací kotvy: FS,Rd = FS,Rk/gM2 při gM2 = 1.25 Výpočtová hodnota celkové nosnosti: F1,Rd = min {n x FVM,Rd; FS,Rd}, kde n = počet hřebíků Výpočtovou hodnotu tažné síly v kotevním šroubu FB,Ed se počítá s použitím výpočtové hodnoty tažné síly napínací kotvy FEd. U spojů ocelový plech-dřevo musí být dodrženy minimální vzdálenosti mezi spojovacími prvky podle normy EN 1995-1-1. Uvedené hodnoty byly vypočteny při předpokladu nepohyblivé mezivrstvy podle publikace „Nosnost spojů s kolíkovými spojovacími prvky a mezivrstvami“ autorů Blasse a Laskewitze. |
Datové listy(X)
Pro zvýšení odolnosti napínací kotvy HTA v tahu při kotvení opěr, střešních trámů, dřevěných konstrukcí nebo prvků z masivního dřeva.
![]() | |
Délka x šířka x výška | 58,5 x 50 x 10 mm |
Průměr díry | 17 mm |
Počet děr | 1 ks |
Hmotnost | 200 g |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Ocel/ocel |
Norma pro materiály | EN 10025- 2:2004 |
Schválení | ETA-14/0274 |
| Charakteristická nosnost a výpočtová hodnota nosnosti („krátká“) v případě zatížení F1 pro napínací kotvu Würth HTA podle normy ETA 14/0274 | ||||||||||||
| Typ | Formát v mm | U podložka / základní deska | KLED | Nosnost v kN na spojovací prvek (kotevní hřebík nebo šroub pro trámové botky v mm) | Nosnost oceli v kN | Koeficient kt | ||||||
| HTA | 4 x 40 | 4 x 50 | 4 x 60 | 5 x 35 | 5 x 40 | 5 x 50 | ||||||
| D x 60 x 60 x 3,0 | U podložka 30 x 3 mm | char. | FVM,Rk = | 1,59 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,10 | 2,29 | FS,Rk =35,0 | 3,79 | |
| Krátké | FVM,Rd = | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,46 | 1,59 | FS,Rd =28,0 | ||||
| D x 60 x 60 x 3,0 | Základní deska 10 mm | char. | FVM,Rk = | 1,59 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,10 | 2,29 | FS,Rk =45,0 | 3,79 | |
| Krátké | FVM,Rd = | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,46 | 1,59 | FS,Rd =36,0 | ||||
| D x 80 x 80 x 3,0 | U podložka 37 x 3 mm Základní deska 20 mm | char. | FVM,Rk = | 1,59 | 1,87 | 1,93 | 1,88 | 2,10 | 2,29 | FS,Rk =60,0 | 2,63 | |
| Krátké | FVM,Rd = | 1,10 | 1,30 | 1,34 | 1,30 | 1,46 | 1,59 | FS,Rd =48,0 | ||||
| Tažná síla v kotevním šroubu: FB,Ed = kt x FEd | ||||||||||||
| Požadovaný počet spojovacích prvků pro HTA, D x 80 x 80 x 3,0 v závislosti na spojení tahového zatížení FEd s měkkým dřevem C24 | ||||||||||
| FEd v kN | Kotevní hřebík Würth v mm Nosnost třídy 3 4 x 40 4 x 50 4 x 60 4 x 75 4 x 100 | Šroub ASSY 3.0 pro trámové botky v mm ETA-11/0190 5 x 35 5 x 40 5 x 50 5 x 60 5 x 70 | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Výpočet nosností spojovacích prvků podle normy DIN EN 1995-1-1, jako u tlustých ocelových plechů. Je nutné dodržovat minimální vzdálenosti mezi spojovacími prvky! Specifikace platí pro charakteristickou hustotu p = 350 kg/m³ a pro kmod = 0,9. | ||||||||||
| Spoj napínací kotvy – měkké dřevo C24 s 16mm dřevotřískovou deskou jako mezivrstvou | ||||||||||||
| Typ | Formát v mm | U podložka / základní deska | KLED | Nosnost v kN na spojovací prvek (kotevní hřebík nebo šroub pro trámové botky v mm) | Nosnost oceli v kN | Koeficient kt | ||||||
| 4 x 40 | 4 x 50 | 4 x 60 | 5 x 35 | 5 x 40 | 5 x 50 | |||||||
| HTA | D x 60 x 60 x 3,0 | U podložka 30 x 3 mm | char. | FVM,Rk = | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 2,33 | FS,Rk =35,0 | 3,79 |
| Krátké | FVM,Rd = | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 1,61 | FS,Rd =28,0 | ||||
| D x 60 x 60 x 3,0 | Základní deska 10 mm | char. | FVM,Rk = | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 2,33 | FS,Rk =45,0 | 3,79 | |
| Krátké | FVM,Rd = | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 1,61 | FS,Rd =36,0 | ||||
| D x 80 x 80 x 3,0 | U podložka 37 x 3 mm Základní deska 20 mm | char. | FVM,Rk = | 1,97 | 2,06 | 2,15 | 2,03 | 2,18 | 2,33 | FS,Rk =60,0 | 2,63 | |
| Krátké | FVM,Rd = | 1,37 | 1,43 | 1,49 | 1,40 | 1,51 | 1,61 | FS,Rd =48,0 | ||||
| Tažná síla v kotevním šroubu: FB,Ed = kt x FEd | ||||||||||||
| Spoj napínací kotvy – měkké dřevo C24 s 15mm deskou OSB jako mezivrstvou | ||||||||||||
| Typ | Formát v mm | U podložka / základní deska | KLED | Nosnost v kN na spojovací prvek (kotevní hřebík nebo šroub pro trámové botky v mm) | Nosnost oceli v kN | Koeficient kt | ||||||
| 4 x 40 | 4 x 50 | 4 x 60 | 5 x 35 | 5 x 40 | 5 x 50 | |||||||
| HTA | D x 60 x 60 x 3,0 | U podložka 30 x 3 mm | char. | FVM,Rk = | 2,03 | 2,09 | 2,18 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | FS,Rk =35,0 | 3,79 |
| Krátké | FVM,Rd = | 1,41 | 1,45 | 1,51 | 1,44 | 1,54 | 1,65 | FS,Rd =28,0 | ||||
| D x 60 x 60 x 3,0 | Základní deska 10 mm | char. | FVM,Rk = | 2,03 | 2,09 | 2,18 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | FS,Rk =45,0 | 3,79 | |
| Krátké | FVM,Rd = | 1,41 | 1,45 | 1,51 | 1,44 | 1,54 | 1,65 | FS,Rd =36,0 | ||||
| D x 80 x 80 x 3,0 | U podložka 37 x 3 mm Základní deska 20 mm | char. | FVM,Rk = | 2,03 | 2,09 | 2,18 | 2,08 | 2,23 | 2,38 | FS,Rk =60,0 | 2,63 | |
| Krátké | FVM,Rd = | 1,41 | 1,45 | 1,51 | 1,44 | 1,54 | 1,65 | FS,Rd =48,0 | ||||
| Tažná síla v kotevním šroubu: FB,Ed = kt x FEd | ||||||||||||