Přístrojová zásuvka ELMO® pro zápustnou montáž nezaměnitelná upevňovací pouzdra
Zapuštěná přístrojová krabice ELMO
PRIKR-PO-VTE-EN25-H42MM/D60MM
Obj. č. 0975010421
EAN 4038898633518
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 4 hrdla pro šrouby
- Vstupy EN 20 a EN 25
Datové listy(X)
![]() | |
Konstrukce | Bez šroubů pro zařízení |
Výška | 42 mm |
Průměr instalace (Ø) | 60 mm |
Počet / typ kabelů / přívodů trubek | 6 + 1 EN 20, 2 EN 25 |
Ohnivzdorný | 650°C |
Stupeň krytí | IP 20 |
Materiál | PS – polystyren |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Průměr (Ø) | 60 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!