Přístrojová připojovací krabice do dutin ve stěnách, větruodolná
Přístr. přip. krab. do dutin ve stěnách, větruod.
PRISTRKARB-HZD-VTE-H61MM/D68MM-VINUTHCHT
Obj. č. 0975030805
EAN 4048539703883
 
				 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Samojištění trubek
- Vylamovací otvory/těsnicí membrány pro vlnité trubky, vodiče NYM a nízkonapěťové vodiče
Datové listy(X)
| Hloubka | 61 mm | 
| Průměr frézovaného otvoru | 68 mm | 
| Vhodné pro tloušťku desky | 7–40 mm | 
| Varianty připojení | NYM a vedení zvláště nízkého napětí, 2 trubky EN25 | 
| Počet řádkových záznamů | 6 ks | 
| Počet spojovacích dílů | 7 ks | 
| Neobsahuje halogeny | Ne | 
| Vzduchotěsné podle EnEV (německá vyhláška o energetických úsporách) / zákona o energetické náročnosti budov (GEG) | Ano | 
| Ohnivzdorný | 850°C | 
| Stupeň krytí | IP 30 | 
| Materiál | PP – polypropylen | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!