Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Přístrojová připojovací krabice do duté stěny

Přístr. příp. krabice do duté stěny
INSTALAČ.KRABICE DO DUT.STĚN-H62/D68MM

Obj. č. 097503081

EAN 4099618959479

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přístrojová připojovací krabice do duté stěny

Obj. č. 097503081

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Integrovaný přidržovač kabelů pro vodiče NYM dle norem DIN 60670/DIN 49073
  • Samozamykání trubek

  • Vylamovací otvory pro vlnité trubky, vodiče NYM a nízkonapěťové vodiče
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Hloubka

62 mm

Průměr frézovaného otvoru

68 mm

Vhodné pro tloušťku desky

5–40 mm

Varianty připojení

NYM and extra-low voltage lines, 3 pipes EN 20, 2 pipes EN 25

Počet řádkových záznamů

9 ks

Počet spojovacích dílů

10 ks

Neobsahuje halogeny

Ne

Vzduchotěsné podle EnEV (německá vyhláška o energetických úsporách) / zákona o energetické náročnosti budov (GEG)

Ne

Ohnivzdorný

850°C

Stupeň krytí

IP 30

Materiál

PP – polypropylen

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Děrovací pila se záhlubníkem

PIL-OT-OTRND-D68MM

Pro instalaci dutostěnných spínacích skříní
x 1 ks
Bimetalová válcová pila HSS

VRTÁK CYLINDRICKÝ B-2000 HSS 68 MM

Použití na všechny ocelové materiály, lité kovy, měď, bronz, hliník, plasty a dřevo