Přístrojová připojovací krabice
Přístr. přípoj. krabice, zapuštěná
PØIPRIKRAB-PO-5X2,5QMM
Obj. č. 097505051
EAN 4024835129015
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dostatečný prostor pro kabely
díky bočnímu uspořádání svorek
Integrovaný prvek na odlehčení tahu
Datové listy(X)
Počet svorek | 5 ks |
Průřez drátu | 2,5 mm² |
Jmenovité napětí | 400 V/AC |
Délka x šířka x hloubka | 81,5 x 81,5 x 12,5 mm |
Barva | Bílá |
Materiál horního dílu | ABS |
Materiál dolního dílu | PA 6 – Polyamid 6 |