Přírubové těsnění se střední pevností
Přírubové těsnění se střední pevností
DOS-POVRCHOVÉ TĚSNĚNÍ ORANŽOVÉ   50G
Obj. č. 0893574050
EAN 4045989343546
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoká míra vykrývání mezer
Zcela vyplní rozsáhlé drsné povrchy
100 % účinnost těsnění
Zcela zaplní mezery a výsledný spoj tak poskytuje vynikající ochranu před korozí způsobenou třením a ochranu před rzí.
Střední pevnost
Vyjímatelné provedení
Mírná pružnost
Kompenzuje rozdíl roztažnosti různých materiálů
Skládaná láhev usnadňuje vyprázdnění zbytku produktu
Odolné široké škále zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy.
Datové listy(X)
Pro utěsňování přírub a povrchů s velkými spárami do max. 0,5 mm. Jako náhrada za pevná těsnění. Mezi typická použití patří kapalinové těsnění v přírubových spojích odolných vůči zkrutu, např. v převodovkách, motorových skříních apod. ve výrobě osobních a užitkových vozidel, kovoobrábění a výrobě nástrojů, loďařském průmyslu, strojírenství a výrobě motorů, elektrické a elektronické výrobě, v potravinářském, nápojovém, farmaceutickém a papírenském průmyslu atd.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Styčné plochy musí být suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
| Hmotnost obsahu | 50 g | 
| Chemická báze | Ester kyseliny dimethaakrylové | 
| Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | Vyloučení kyslíku a kontaktu s kovem (ionty mědi nebo železa) | 
| Barva | Oranžová fluorescenční | 
| Min./max. viskozita 1 / podmínky 1 | 100000-180000 mPas / při 25°C, Brookfield RVT, vřeteno 6/2,5ot./min | 
| Hustota/podmínky | 1,05 g/cm³ / podle normy DIN EN ISO 2811-1 | 
| Min./max. počáteční pevnost | 10-20 min | 
| Min./max. funkční pevnost | 3-6 h | 
| Min./max. konečná pevnost | 6 h-24 h | 
| Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C | 
| Min./max. teplotní podmínky | -55 až 150 °C | 
| Min. bod vzplanutí | 100 °C | 
| Min. postupový točivý moment | 2 Nm | 
| Podmínky pro postupový točivý moment | DIN EN 15865 | 
| Min./max. pevnost v šikmém smyku /podmínky | 5-10 N/mm² / podle normy ISO 10123 | 
| Podmínky pro pevnost v tahu a ve střihu | 0 - nehodí se | 
| Min. moment odtrhu | 8 Nm | 
| Podmínka pro moment odtrhu | DIN EN 15865 | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Pokojová teplota | 
| Neobsahuje silikon | Ano | 
| Neobsahuje rozpouštědla | Ano | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!