Přírubové těsnění s nízkou pevností
Přírubové těsnění s nízkou pevností
DOS-POVRCHOVÉ TĚSNĚNÍ ZELENÉ 50G
Obj. č. 0893573050
EAN 4045989343300
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nízká pevnost
Snadné vyjmutí
100 % účinnost těsnění
Zcela zaplní mezery a výsledný spoj tak poskytuje vynikající ochranu před korozí způsobenou třením a ochranu před rzí.
Skládaná láhev usnadňuje vyprázdnění zbytku produktu
Odolné široké škále zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
- Registrace NSF, třída S2, těsnicí hmoty – bez přímého kontaktu s potravinami
- Testy NSF podle normy NSF/ANSI 61 pro použití s technickou a pitnou vodou až do +82 °C
Následující plasty mohou být v případě delšího působení produktu negativně ovlivněny: ABS, celuloid, polystyren, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfon, SAN (luran, Tyril), Vinidur, vulkánfíbr a lakované povrchy.
Datové listy(X)
Pro utěsňování přírub a povrchů s minimálními spárami do max. 0,3 mm. Jako náhrada za pevná těsnění. Toto přírubové těsnění s nízkou pevností je určeno pro použití v automobilech a nákladních vozidlech, při obrábění kovů a výrobě nástrojů, při stavbě lodí, ve strojírenství a při výrobě motorů a elektrických a elektronických zařízení, ve stavebnictví, potravinářském, nápojovém, farmaceutickém a papírenském průmyslu atd.
Ideální pro aplikace vyžadující dobré smáčení, např. u komplikovaných odlitků a hladkých povrchů.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Kontaktní plochy musí být suché a zbavené rzi a maziv. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Hmotnost obsahu | 50 g |
Chemická báze | Ester kyseliny dimethaakrylové |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | Vyloučení kyslíku a kontaktu s kovem (ionty mědi nebo železa) |
Barva | Zelená fluorescenční |
Min./max. viskozita 1 / podmínky 1 | 55000-80000 mPas / při 25°C, Brookfield RVT, vřeteno 6/2,5ot./min |
Min./max. viskozita 2 / podmínky 2 | 15000-25000 mPas / při 25 °C, Brookfield RVT, vřeteno 6/20 ot./min |
Hustota/podmínky | 1,05 g/cm³ / podle normy DIN EN ISO 2811-1 |
Min./max. počáteční pevnost | 15-30 min |
Min./max. funkční pevnost | 3-6 h |
Min./max. konečná pevnost | 6 h-24 h |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Min./max. teplotní podmínky | -55 až 150 °C |
Min. bod vzplanutí | 100 °C |
Min. postupový točivý moment | 3 Nm |
Podmínky pro postupový točivý moment | DIN EN 15865 |
Min./max. pevnost v šikmém smyku /podmínky | 4-11 N/mm² / podle normy ISO 10123 |
Min./max. pevnost v tahu / podmínky | 2-8 N/mm² / podle normy ASTM D-2095 |
Min./max. pevnost ve střihu | 2-4 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v tahu a ve střihu | podle normy ASTM D-950 |
Min. moment odtrhu | 8 Nm |
Podmínka pro moment odtrhu | DIN EN 15865 |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Pokojová teplota |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!