Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Přípravek na ošetření kůže bez rozpouštědel

Prostředek na ošetření kůže, bez rozpouštědel
OŠETŘENÍ KŮŽE-BEZ ROZPOUŠTĚDEL

Obj. č. 0893012901

EAN 4058794485059

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přípravek na ošetření kůže bez rozpouštědel

Obj. č. 0893012901

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 12 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Jemné čištění a intenzivní ošetřování jemné kůže

Speciální ošetřovací emulze vybraných vosků a silikonů pro všechny druhy jemné kůže:


patent, kov, krokodýlí kůže, kartáčovaná kůže, plná useň atd.



K ošetřování kůže; výsledkem je atraktivní a vizuálně dokonalý lesk.



Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Jemná kůže, např. kožená výbava ve vozidlech, boty, oblečení, tašky, nábytek atd.

Návod

Aplikujte tenkou vrstvu, nechte nejméně 20 minut zaschnout a vyleštěte měkkým kartáčem nebo hadříkem.

Obsah balení

500 ml

Pach/vůně

Květový

Barva

Béžová

Chemická báze

Emulze vosku na vodní bázi

Hustota/podmínky

0,997 g/cm³ / při 20°C

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Biologicky odbouratelné

Ano

Neobsahuje AOX

Ne

Neobsahuje silikon

Ne

Hodnota pH

7-7,5

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace