Připojovací krabice do duté stěny s krytem šroubů
Rozbočovací krabice, dutá stěna
AZ-HZD-VTE-107X107X53MM
Obj. č. 097503083
EAN 4024835707435
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Integrovaný přidržovač kabelů pro vodiče NYM dle norem DIN 60670/DIN 49073
- Samozamykání trubek
- Vylamovací otvory pro vlnité trubky, vodiče NYM a nízkonapěťové vodiče
Datové listy(X)
![]() | |
Výška x šířka x hloubka | 104 x 104 x 53 mm |
Průměr frézovaného otvoru | 4 x 35 mm |
Vhodné pro tloušťku desky | 7–40 mm |
Varianty připojení | NYM a vedení zvláště nízkého napětí, 8 trubek EN20 |
Počet řádkových záznamů | 12 ks |
Počet spojovacích dílů | 0 ks |
Neobsahuje halogeny | Ne |
Vzduchotěsné podle EnEV (německá vyhláška o energetických úsporách) / zákona o energetické náročnosti budov (GEG) | Ne |
Ohnivzdorný | 850°C |
Stupeň krytí | IP 30 |
Materiál | PP – polypropylen |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!