Print sheet PEI sheet steel MK4S CORE One
Print sheet PEI sheet steel MK4S CORE One
SIMA-PEI-NYOMTATÓLAP-MK4S-CORE-ONE
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Áttekintés
- Fűtött ágy beágyazott mágnesekkel, amelyek képesek ellenállni a magas hőmérsékleteknek
- Ezek a mágnesek tartják a kivehető rugós acéllemezeket a helyükön
- Ez ideális a PLA nyomtatáshoz és kiváló tapadási tulajdonságokkal rendelkezik majdnem minden anyaghoz
- Ha a nyomtató fúvóka vagy egy szerszám apró nyomokat hagy a nyomtatási felületen, ezek általában a lap többi részénél fényesebben jelennek meg, de nem befolyásolják hátrányosan a funkcionalitást vagy a tapadást
- Ha az alkalmazott nyomtató fúvóka vagy egy szerszám apró nyomokat hagy a nyomtatási felületen, ezek általában a lap többi részénél fényesebben jelennek meg, de nem befolyásolják hátrányosan a funkcionalitást vagy a tapadást.
Előnyök
- Ideális PLA-hoz
- Jó tapadás majdnem minden anyaghoz
- Sima nyomtatási alsó oldal
- A kis részletek rendkívül jól tapadnak
Hátrányok
- PETG nyomtatás esetén előzetesen ne tisztítsa meg IPA tisztítószerrel
- Formaleválasztóra lehet szükség
- A rugalmas anyagok nyomtatásához tapadási aktivátort/elválasztási réteget kell alkalmazni
A PEI-Ultem lemezacél felületén apró pöttyök jelenhetnek meg. Ezek kissé befolyásolhatják a kész nyomtatás alsó oldalát. Ezek azonban semmilyen módon nem befolyásolják a nyomtatási folyamat megbízhatóságát. Ezeket a pöttyöket nem tekintjük a jótállási igény okának.
Adatlapok(X)
Gyártók | Prusa |
Anyag | Rugóacél |