Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Primer für Sekundenklebstoffe

Primer für Sekundenklebstoffe
HAFTGRND-SEKKLEBST-50ML

Art.-Nr. 08930915

EAN 4050641034106

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Primer für Sekundenklebstoffe

Art.-Nr. 08930915
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
Zur Haftverbesserung von schwer verklebbaren Kunststoffen
Hinweis

Achtung: Bei Kombinationsklebungen mit verschiedenen Materialien darf nur die unpolare Oberfläche geprimert werden

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Primer dient zur Adhäsionsverbesserung an schwer verklebbaren Materialien

Anleitung

Der Primer kann mittels saugfähigem Material (z.B. kleinem Schwamm) oder Pinseln auf die entsprechende Oberfläche aufgetragen werden. Auch ein Eintauchen oder Besprühen der Teile ist möglich.


Das Lösungsmittel muss vor dem Klebstoffauftrag vollständig abgelüftet sein!


Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Chemische Basis

Aliphatisches Lösungsmittel

Farbe

Transparent

Dichte

0,68 g/cm³

Flammpunkt min.

-10 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei Raumtemperatur

Inhalt

50 ml

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4