Přímá potrubní fitinka pro pneumatické brzdové systémy
Straight bulkhead screw joint
SRV-SCDRTT-PØIVPE-(A2K)-D12-M16X1,5
Obj. č. 0884081216
EAN 4011231813396
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Povrch A2K
stříbrný, silná pasivovaná vrstva (trojmocný chrom), tloušťka vrstvy 8–12 µ
Datové listy(X)
Vhodné pro průměr trubky | 12 mm |
Spojovací závit (M) | M16 x 1,5 |
Max. pracovní tlak | 20 bar |
Typ připojení | Zasunutí |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |