Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Přímá bruska GS 700-E

Přímá bruska GS 700-E
EL PŘÍMÁ BRUSKA GS700-E
GS700-E

Obj. č. 07025200

EAN 4050641860439

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Přímá bruska GS 700-E

Obj. č. 07025200
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
malá a výkonná

Pro práci v těžko dostupných místech


Lehké provedení objímky



Bezpečnostní pojistka


Dojde-li k zablokování přístroje, přeruší se okamžitě napájení



Ochrana proti opětovnému spuštění


Zabraňuje neúmyslnému spuštění přístroje



Ochrana proti tepelnému přetížení


Vypínatelné uhlíkové kartáčky pro ochranu před přetížením motoru



Dlouhá životnost


Chráněno proti prachu potahem a mřížkou na vinutí.

Upozornění
  • Bez pohonu pro ohebnou hřídel

  • Bez planetové převodovky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na frézování a broušení

Jmenovité napětí

230 V/AC

Příkon

710 W

Výkon výstupu

430 W

Min./max. volnoběžné otáčky

13000-34000 ot/min

Průměr upínacích kleští

6 mm

Průměr upínacího krčku

43 mm

Hmotnost stroje

1,7 kg

Délka kabelu

4 m

Zahrnuta položka: Přímá bruska GS :
1 x
Kleština pro přímou brusku

PŘ-UPÍNACÍ KLEŠTĚ-SP-D6MM

Popis:
6 mm
Pro upnutí nástroje na přímou brusku
Množství: 1 x
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

Množství: 1 x
1 x
Wrench

SP-OPEN-ENDED SPANNER

Množství: 1 x
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
Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleština pro přímou brusku

PŘ-UPÍNACÍ KLEŠTĚ-SP-D3MM

Pro upnutí nástroje na přímou brusku
x 1 ks
Kleština pro přímou brusku

PŘ-UPÍNACÍ KLEŠTĚ-SP-D6MM

Pro upnutí nástroje na přímou brusku
x 1 ks
Kleština pro přímou brusku

PŘ-UPÍNACÍ KLEŠTĚ-SP-D8MM

Pro upnutí nástroje na přímou brusku