Přilba SH-6 skořepina přilby je prodloužená dolů pro ochranu krku
Bezpečnostní přilba SH-6
OCHRPŘILB-(SH-6)-6BOD-BÍLÁ
Obj. č. 089920071
EAN 4024835872492
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální ochrana
Speciální síťová konstrukce vyztužuje skořepinu na všech kritických místech
Pohodlné nošení, maximální použitelnost
Nízká hmotnost
Žlábek pro odvod deště po obvodu
Větrací otvory pro udržování „dobrého klimatu“ pod přilbou
30mm kapsy pro vložení ochrany sluchu
Dlouhý obvodový potní pásek vyrobený z velmi savého fleecového materiálu
Připevňovací body pro pásek na bradu
Uzávěr s rychlým uvolněním pro optimální přizpůsobení přilby velikosti hlavy
Další kvalifikace: Schválená jako ochranná přilba pro použití v chladném prostředí do -30 °C
Datové listy(X)
| Barva | Bílá | 
| Min./max. velikost | 52 cm-62 cm | 
| Vnitřní vybavení, přilba | 6bodový | 
| Norma EN | 397 | 
| Min. teplotní podmínky | -30 °C | 
| Materiál | PE – polyetylen |