Příklepová vrtačka SB 13-XE
Příklepová vrtačka SB 13-XE
EL PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA SB13-XE KRABICE
SB13-XE
Obj. č. 07023220
EAN 4038898328650
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zabraňuje protáčení nástroje ve sklíčidle
Rychloupínací sklíčidlo s jednou objímkou, aretací upínací síly a karbidovými čelistmi
Možnost výměny kabelů za nové nebo delší během několika sekund
Speciální systém připojení
Vysoká spolehlivost a optimální přenos síly
Planetová převodovka z masivního kovu
Nemůže dojít k nechtěnému přepnutí
Dvourychlostní spínač s aretací na vnější straně těla
Přepínač otáčení ve směru/proti směru hodinových ručiček na horní straně skříně
Servisní kryt pro jednoduchou výměnu uhlíků
Náhradní uhlíky jsou vloženy v madle
Bezpečný úchop i při vysokém momentu
Robustní přídavná rukojeť s hloubkovým dorazem
Upínací hrdlo podle evropských norem
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 750 W |
Výkon výstupu | 375 W |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-1200 / 0-3400 ot/min |
Počet rázů | 31500 ot/min |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 13 mm |
Uchycení sklíčidla | 1/2 x 20 UNF |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 1-13 mm |
Délka x výška | 335 x 207 mm |
Hmotnost stroje | 2,2 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!